Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microprismenscheibe DR235-DPS-K-D-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microprismenscheibe DR235-DPS-K-D-W
Artikel-Nr.:
     3517I-47551053
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208857
EAN/GTIN:
     4029299484489

Microprismenscheibe DR235-DPS-K-D-W

Zubehör für Downlight Ø 235mm , Mikroprismenscheibe, Dekorring aus PC, weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
15 mm
Durchmesser:
235 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,39*
€ 53,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,28*
€ 54,35*
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 55,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.