Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 16W 3000K 1835lm Konv DALI Dimmung DALI 1LED ST IP20 ws mt EDLR235/2000-830SMT-DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331328
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331328
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-I707B29
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 16W 3000K 1835lm Konv DALI Dimmung DALI 1LED ST IP20 ws mt EDLR235/2000-830SMT-DALI
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
235 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1835 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
223 - 223 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
172 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
114 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1835 - 1835 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberfläche gebürstet:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 215,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,74*
€ 215,95*
Frei Haus
ab € 180,26*
€ 220,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,39*
€ 228,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208874
ab € 43,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202749
ab € 35,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202735
ab € 24,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202740
ab € 41,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202720
ab € 54,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203010
ab € 115,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208867
ab € 60,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//711
ab € 102,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//724
ab € 97,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//712
ab € 97,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//704
ab € 97,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202803//705
ab € 97,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.