| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36960806 Herst.-Nr.: 55216 EAN/GTIN: 4034451552166 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber 24V Konstantsp. 55216 LED-Konstantspannungstreiber, Easyline 24 V, für den IP67-Einsatz im mittleren bis hohen Leistungsbereich konzipiert, Kurzschlussschutz: elektronisch, Überlastschutz, Leerlauffest, Schutzart: IP67, SELV, Schutzklasse II Weitere Informationen: | | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,76* | € 150,42* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,48* | € 151,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,33* | € 174,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|