Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 0-6250mA 24V IP67 Metallgeh 206x68,6x37mm 55216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B661F00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55216
EAN/GTIN:
     4034451552166
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 0-6250mA 24V IP67 Metallgeh 206x68,6x37mm 55216
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 6250 mA
Breite:
68.6 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
37 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
206 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 151,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,86*
€ 151,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,73*
€ 175,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,26*
€ 193,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.