| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36889111 Herst.-Nr.: 1131-000 EAN/GTIN: 7318301131006 |
| |
|
| | |
| Weihnachtskette 16flg klar außen 1131-000 Teilbarer Stecker, grünes Kabel Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Anzahl der Lichtpunkte: | 16 | Leuchtmittel: | Glühlampe | Ausführung: | Lichterkette | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 V | Anschlussleistung: | 64 W | Batteriebetrieben: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Innenlichterkette, Christbaum, Nordmanntanne, Tannenbaum, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, glühlampe klar e14, weihnachtsbaumbeleuchtung, Leuchte, Lichterkette, Festbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 87,20* | € 104,30* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,30* | € 111,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 521,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|