Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte Indestructible KeyChainLight +1AAA 16701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchte Indestructible KeyChainLight +1AAA 16701
Leuchte Indestructible KeyChainLight +1AAA 16701
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36769395
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16701101421
EAN/GTIN:
     4008496808052
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Leuchte Indestructible KeyChainLight +1AAA 16701

Built to survive - die Serie Indestructible von VARTA Consumer besticht durch ihre robuste und langlebige Konstruktion. Moderne LEDs sorgen bei allen Indestructible Leuchten für eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft. Je nach Modell sind die Leuchten so langlebig wie möglich gestaltet und überstehen Stürze aus einer Höhe von bis zu 9 Metern problemlos.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
1
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 3,90*
ab € 0,86667*
€ 0,86667*
1
€ 6,78*
ab € 2,50*
€ 3,56*
1
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,65*
3 Tage
190
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,75*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,05*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.