Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 16701 101 421 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 16701 101 421 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16701 101 421 Taschenlampe Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22095993
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16701 101 421
EAN/GTIN:
     4008496808052
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Weiße 5 mm LED für eine bessere Lichtausbeute.
    - Sehr robust (9m Falltest) und spritzwassergeschützt (IPX4).
    - Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit.
    - Inkl. Schlüsselanhänger.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
9 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
12 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
10 m
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
30.3 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.