Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwertgeber Wind/Photo/Funk3,5m 623021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwertgeber Wind/Photo/Funk3,5m 623021
Messwertgeber Wind/Photo/Funk3,5m 623021
Artikel-Nr.:
     3517I-36675615
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     623021
EAN/GTIN:
     4251317203448
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Sonnensensor

Messwertgeber Wind/Photo/Funk3,5m 623021

Messwertgeber zur wind-, licht- und zeitabhängigen Steuerung von Sonnenschutzprodukten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0..9 Bft
Temperaturwert einstellbar:
0 °C
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
0,02 A
Frequenz:
0 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,59*
€ 247,67*
€ 5,95*
ab € 203,10*
€ 248,30*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 219,42*
€ 268,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,49*
€ 268,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,87*
€ 297,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.