Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturbegrenzer TW/TB 08 7011708-0153-1001-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturbegrenzer TW/TB 08 7011708-0153-1001-23
Temperaturbegrenzer TW/TB 08 7011708-0153-1001-23
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-36657343
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00534932
EAN/GTIN:
     4053877010494
Suchbegriffe:
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer jumo
temperaturbegrenzer

Temperaturbegrenzer TW/TB 08 7011708-0153-1001-23

Die freiprogrammierbare Temperaturbegrenzereinrichtung nach DIN EN 14597 im Format 48 x 96 mm ist ausgelegt für einen Spannungsversorgungsbereich von AC 110 bis 240 V, 48 bis 63 Hz, 5 VA. Der Messeingang ist frei konfigurierbar für Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale. Temperaturbegrenzer, -wächter überwachen thermische Prozesse in Anlagen auf einen eingestellten Grenzwert.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
-200..850 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-200..850 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Mediumtemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,62*
€ 425,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 362,66*
€ 428,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 377,38*
€ 446,76*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 388,29*
€ 457,69*
Frei Haus
ab € 404,29*
€ 488,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 147,32*
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL
ab € 155,01*
Zubehör
JUMO
PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL
ab € 105,93*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm TW/TB 08
ab € 56,48*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,17*
Zubehör
JUMO
00055914
ab € 319,52*
Zubehör
JUMO
00055915
ab € 341,32*
Zubehör
JUMO
00055557
ab € 219,50*
Zubehör
JUMO
00055919
ab € 344,50*
Zubehör
JUMO
00055907
ab € 267,79*
Zubehör
JUMO
00055912
ab € 315,06*
Zubehör
JUMO
00426637
ab € 351,25*
Zubehör
JUMO
00055929
ab € 386,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.