Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer JUMO 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000 - 00055919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108848
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055919
EAN/GTIN:
     4053877012597
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Industrierelais
Widerstandsthermometer
industrierelais
  • Einschraub-Widerstandsthermometer
  • Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen
  • 2 x Pt100
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Messbereich: -40...400 °C
  • Druckfestigkeit: 30...103 bar
  • Fühlerlänge: 190 mm
  • Fühlerdurchmesser: 12 mm
  • Anschlusskopf DIN 47329 Form B
  • Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305)
  • Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einschraubfühler
Fühlerdurchmesser:
12 mm
Medien:
ölige Flüssigkeiten | Wasser
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
400 °C
Messelement:
Pt100
Druckfestigkeit:
30...103 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Einbaulänge:
190 mm
Anschluss:
Kabelanschluss (M24 x 1,5)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Stahl
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Normen:
DIN 4754 | DIN EN 14597
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,62*
€ 385,49*
Frei Haus
ab € 347,18*
€ 388,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 365,57*
€ 406,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,98*
€ 417,03*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 443,55*
€ 494,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,10*
€ 584,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,35*
€ 552,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,19*
€ 544,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.