Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer JUMO 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000 - 00055907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108832
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055907
EAN/GTIN:
     4053877012573
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Widerstandsthermometer
einschraub thermometer
  • Einschraub-Widerstandsthermometer
  • Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen
  • Pt100
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Messbereich: -40...480 °C
  • Druckfestigkeit: 30...103 bar
  • Fühlerlänge: 220 mm
  • Fühlerdurchmesser: 12 mm
  • Anschlusskopf DIN 47329 Form B
  • Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305)
  • Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einschraubfühler
Fühlerdurchmesser:
12 mm
Medien:
ölige Flüssigkeiten | Wasser
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
480 °C
Messelement:
Pt100
Druckfestigkeit:
30...103 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Einbaulänge:
220 mm
Anschluss:
Kabelanschluss (M24 x 1,5)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Stahl
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Normen:
DIN 4754 | DIN EN 14597
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,38*
€ 309,76*
Frei Haus
ab € 272,17*
€ 311,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,88*
€ 324,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,02*
€ 331,44*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 345,68*
€ 391,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,15*
€ 465,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,61*
€ 462,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,60*
€ 433,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.