Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Anbau-Steckdose 16A2p+E 230V IP68,TM 17021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Anbau-Steckdose 16A2p+E 230V IP68,TM 17021
Schuko-Anbau-Steckdose 16A2p+E 230V IP68,TM 17021
Artikel-Nr.:
     3517I-36566896
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17021
EAN/GTIN:
     4015394288602
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schuko-Anbau-Steckdose 16A2p+E 230V IP68,TM 17021

16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbausteckdose DWD IP68, TM Deutsche Ausfuehrung, FL. 75 x 75 BL. 60 x 60 mit Vierlochbefestigung Klappdeckel am Band, Schraubklemme, Anschluss oben aussen liegende Metallteile aus Edelstahl VG 96 926 AS 001 5935-12-312-5115
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
75x75 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 43,72*
€ 56,84*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 48,82*
€ 63,97*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,74*
€ 65,01*
1
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 65,18*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 56,16*
€ 66,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4995311
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.