Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 17021 Steckdose Typ F Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 17021 Steckdose Typ F Grün
MENNEKES 17021 Steckdose Typ F Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85212329
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4995311
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.