Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrlagen-Dichtring ausschneidbar 09000005030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrlagen-Dichtring ausschneidbar 09000005030
Mehrlagen-Dichtring ausschneidbar 09000005030
Artikel-Nr.:
     3517I-36533511
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005030
EAN/GTIN:
     5713140001312
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11

Mehrlagen-Dichtring ausschneidbar 09000005030

Dichtring, ausschneidbar, + 2 Druckringe, Pg 21, Klemmbereich: 9 ... 20 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..19 mm
Außendurchmesser Ring:
25,9 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, harting dichtring, Kabeleinführring, Ring, Einschnittring, Einsteckdichtung, Zwiebelring, Dichtung, Dichteinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 0,93*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 0,56349*
€ 0,93349*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,94*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,571*
€ 0,941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.