Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenmodul silber 7750 Fixpoint L37 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschienenmodul silber 7750 Fixpoint L37 03
Artikel-Nr.:
     3517I-36353692
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7343800
EAN/GTIN:
     4018242442836
Suchbegriffe:
Geräteträger
Stromschiene
trilux geräteträger
geräteträger

Stromschienenmodul silber 7750 Fixpoint L37 03

Geräteträger mit Modul zur Aufnahme eines schaltbaren Strahlers mit Euroadapter (System NORDIC). In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... mit durchgehender Stromführung zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Der Installationsort des Geräteträgers im Tragschienensystem ist flexibel.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
368 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
89 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromschiene silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,88*
€ 81,69*
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 83,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7261300
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.