Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36268616 Herst.-Nr.: 117102 EAN/GTIN: 4021103171028 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Set Schlitz/PH 117102 Schraubendreher-Sortiment, 3-teilig, lange Ausführung. Schlitz-Schraubendreher 5,5 mm x 1,0 mm x 300 mm (-Artikelnr. 11 7112), - Kreuzschlitz-Schraubendreher P 1x300 mm (-Artikelnr.11 7114) - PH2 x 300 mm ( (-Artikelnr. 11 7116) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 2 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 1 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 3 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Griffausführung: | 2-Komponenten | Kappe drehbar: | nein | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 36,14* | € 47,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 36,86* | € 48,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 39,53* | € 51,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,96* | € 52,20* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,58* | € 53,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|