| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36263106 Herst.-Nr.: 90510001 EAN/GTIN: 4036421905118 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille ipro-Clear klar 90510001 Innen dauerhaft beschlagfrei, außen extrem kratzfest, 100% UV-Schutz, optimaler Augenschutz durch duosphärische Brillenform, bequemer und rutschfester Sitz, extrem leicht, da metallfrei, Anti-Rutsch-Komponenten an den Bügelenden, ausgezeichnete Ventilation. Geprüft nach EN 166, EN 170, ANSI, Z87, CSA, AS/NZS 1337, EN 172 (Sonnenschutz für den betrieblichen Gebrauch) Weitere Informationen: | | Loses Glas: | nein | Passend auf Korrekturbrille: | nein | Mit Blende seitlich und oben: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,401* | € 17,73525* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,44* | € 20,73* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,32* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|