Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-6-rund-Schraubendreher T7 x50 117307


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2K-6-rund-Schraubendreher T7 x50 117307
2K-6-rund-Schraubendreher T7 x50 117307
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36256718
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117307
EAN/GTIN:
     4021103173077
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

2K-6-rund-Schraubendreher T7 x50 117307

Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T7x60
Länge: 135 mm
Weitere Informationen:
Größe (TX):
7
Klingenlänge:
50 mm
Klingendurchmesser:
2,4 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,13*
€ 10,16*
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,87*
€ 11,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,09*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117309
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117310
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117320
ab € 7,12*
Ähnlich
Cimco
117340
ab € 9,96*
Ähnlich
Cimco
117315
ab € 7,13*
Ähnlich
Cimco
117325
ab € 7,00*
Ähnlich
Cimco
117330
ab € 8,87*
Ähnlich
Cimco
117306
ab € 5,80*
Ähnlich
Cimco
117308
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.