Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Gewindebohrer HSS M8 207376


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Gewindebohrer HSS M8 207376
Kombi-Gewindebohrer HSS M8 207376
Artikel-Nr.:
     3517I-36209585
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207376
EAN/GTIN:
     4021104073765
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer

Kombi-Gewindebohrer HSS M8 207376

Kombi-Gewindebohrer Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser, M8
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß:
8
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Schaftlänge:
0 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
44 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m8x1, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m8, Gewindeschneider, Innengewindebohrer, Innengewindeschneider, Gewindebohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,27*
€ 25,87*
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 26,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,84*
€ 27,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,32*
€ 28,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,67*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207170
ab € 12,72*
Zubehör
Cimco
207172
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.