Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-123176 Herst.-Nr.: 207376 EAN/GTIN: 4021104073765 |
| |
|
| | |
| Kombi-Gewindebohrer Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser- Ausführung Maschinengewindebohrer - Geeignet für Edelstahl ja - Durchmesser 8 - Gewindeform metrisch - Geeignet für Topfbohrung nein - Kurzes Gewinde ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Maschinengewindebohrer | Geeignet für Edelstahl: | ja | Durchmesser: | 8 | Gewindeform: | metrisch | Geeignet für Topfbohrung: | nein | Kurzes Gewinde: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,26* | € 25,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,69* | € 26,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,84* | € 27,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,28* | € 28,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 23,59* | € 31,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|