Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarQuick D.48,0-55,0mm SQ-51 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarQuick D.48,0-55,0mm SQ-51 LGR
StarQuick D.48,0-55,0mm SQ-51 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35975883
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146444
EAN/GTIN:
     4012195595953
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen

StarQuick D.48,0-55,0mm SQ-51 LGR

Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
48..55 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,08648*
€ 5,17648*
Lager 3517
15
€ 5,46*
ab € 4,27467*
€ 5,39467*
24 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 4,347*
€ 5,467*
15
Frei Haus
ab € 4,38067*
€ 5,50067*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 4,6535*
€ 5,8335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,39467*
€ 6,41966
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,31467*
€ 6,32446
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,99467*
€ 5,94366
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,78467*
€ 5,69376
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27467*
€ 5,08686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 80,92005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 0,70414*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146096
ab € 0,71268*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 0,73915*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146134
ab € 0,95733*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,27287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 1,28577*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146258
ab € 1,83598*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146290
ab € 49,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146320
ab € 2,1448*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146363
ab € 2,6338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 2,92*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 0,71239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.