Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.100 R


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.100 R
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.100 R
Artikel-Nr.:
     3517I-35967864
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LLK 60.100 R
EAN/GTIN:
     4013339509447
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.100 R

Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und zweireihiger Befestigungslochung im Kanalboden, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5582 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
2
€ 5,90*
ab € 20,59*
€ 20,59*
3 Tage
170
2
€ 69,00*
ab € 22,84*
€ 22,84*
8
€ 18,00*
ab € 24,61*
€ 24,61*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 24,65*
€ 24,65*
2
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 25,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 24,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.