Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI-TWIN 2X2,5-10 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI-TWIN 2X2,5-10 GY
Aderendhülse AI-TWIN 2X2,5-10 GY
Artikel-Nr.:
     3517I-35943002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240669
EAN/GTIN:
     4046356629980
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² grau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülse twin

Aderendhülse AI-TWIN 2X2,5-10 GY

Aderendhülsen, für zwei Leiter 2,5 mm², Hülsenlänge: 10 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: grau, Farbreihe nach NF C 63-023, CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0467*
€ 0,0467*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0467*
€ 0,0467*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0474*
€ 0,0474*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0525*
€ 0,0525*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0528*
€ 0,0528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.