Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW-Aderendhülse 2,5qmm 10mm gr Cu kurzschl.fest isol Polypropylen (PP) AI-TWIN2X2,5-10GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C595G64
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² grau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülse twin
ZW-Aderendhülse 2,5qmm 10mm gr Cu kurzschl.fest isol Polypropylen (PP) AI-TWIN2X2,5-10GY
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Farbe:
grau
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0309*
€ 0,0455*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0455*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03115*
€ 0,04615*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,035*
€ 0,0508*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,035*
€ 0,0511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04615*
€ 0,05492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04395*
€ 0,0523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04285*
€ 0,05099
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03115*
€ 0,03707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.