Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle HV 1210-PVC-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 10.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 10.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 10.5 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35882165
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02100
EAN/GTIN:
     4031026186351
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Tülle HV 1210-PVC-BK

Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..7 mm
Bohrungsdurchmesser:
9 mm
Für Wandstärke:
2 mm
Gesamtlänge:
2 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Kabeltülle, Kabelschutz, Tülle, Kabeldurchführungstülle, Isolationsschutztülle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08421*
€ 0,10431*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08405*
€ 0,10445*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0885*
€ 0,1102*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0896*
€ 0,1107*
2 Tage
9100
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10431*
€ 0,12413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08421*
€ 0,10021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 104,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.