| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35873001 Herst.-Nr.: 249218 EAN/GTIN: 4046827073458 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 4,00 A - 6,30 249218 Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-210-095-12-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 4 6,3A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 4..6,3 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 0..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 6,3 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 16 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 977,44* | € 1.100,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 981,81* | € 1.100,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 966,21* | € 1.112,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.117,27* | € 1.248,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|