| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35853806 Herst.-Nr.: 50.663 M1/L EAN/GTIN: 4024092110757 |
| |
|
| | |
| MS-Kabelverschraubung M63x1,5 lang 50.663 M1/L integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, mit Viton-Dichtring und Viton O-Ring auf Anfrage, *IP69K geprüft für M12 - M25, M50, M63, Anschlussgewinde lang, Kabelverschraubung Metrisch Messing Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 63 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 14 mm | Schlüsselweite: | 65 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 38..48 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 109,66* | € 138,15* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,7465* | € 138,7765* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,932* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|