Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrmaschine 15171310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35466167
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15171310
EAN/GTIN:
     4054278809519
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer

Kärcher Kehrmaschine 15171310

Handkehrmaschine für die einfache und mühelose Reinigung von Außenflächen. Sechsmal schneller als der Handbesen. Nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung. Seitenbesen wegklappbar. Hauptkehrwalze höhenverstellbar und somit Anpassung an verschiedene Bodenarten. Beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze. Schubbügel klappbar und in 3 verschiedenen Höhen einstellbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
480 mm
Behältervolumen:
45 l
Länge:
989 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
416 mm
Gewicht mit Akkupack:
22 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kärcher bodenkehrer, teppichkehrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,14*
€ 657,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,57*
€ 657,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,97*
€ 660,05*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,52*
€ 662,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 555,85*
€ 719,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,00*
€ 855,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,50*
€ 835,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,38*
€ 768,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,64*
€ 725,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,85*
€ 661,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.517-151.0
ab € 334,54*
Zubehör
Kärcher
1.517-106.0
ab € 452,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.