Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung EVG-16/4PHAS/12MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung EVG-16/4PHAS/12MODUL
Verschienung EVG-16/4PHAS/12MODUL
Artikel-Nr.:
     3517I-35271126
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291476
EAN/GTIN:
     4015082914769
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 16mm²

Verschienung EVG-16/4PHAS/12MODUL

Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
33 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 4 phasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,74*
€ 17,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,26*
€ 21,43*
4 Tage
20
1
€ 5,80*
ab € 15,39*
€ 21,47*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,47*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,66*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.