Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenkasten 3x9 Plätze AE/I43E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-35263856
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     000239
EAN/GTIN:
     4015080002390
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler

Automatenkasten 3x9 Plätze AE/I43E

Automaten-Einzelgehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=27, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 4x(6-35)qmm und 20x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: ohne
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
9
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Schaltschrank, Universalgehäuse, Unterputzverteiler, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Verteilerschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,97*
€ 151,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,50*
€ 153,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 161,11*
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 167,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,59*
€ 174,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,59*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,24*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,70*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,62*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,91*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,26*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 18,03*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.