Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35254945 Herst.-Nr.: 388170249024 EAN/GTIN: 8012823236513 |
| |
|
| | |
| SSR-Koppelrelais m.Schraubklemme bl 38.81.7.024.9024 Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Schließer für 6 A / 24 V DC, Spulenspannung 24 V DC, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 24 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 1,5..33 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 6 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 16,73* | € 18,50* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,61* | € 20,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,27* | € 22,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,77* | € 22,24* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,64* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|