Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät 0,05-3S US=24VDC 3SK1121-1CB41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsschaltgerät 0,05-3S US=24VDC 3SK1121-1CB41
Sicherheitsschaltgerät 0,05-3S US=24VDC 3SK1121-1CB41
Artikel-Nr.:
     3517I-35248069
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11211CB41
EAN/GTIN:
     4011209913592
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Sicherheitsschaltgerät 0,05-3S US=24VDC 3SK1121-1CB41

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe mit Zeitverzögerung 0,05-3 s Relais-Freigabekreise 2 S unverzögert 2 S verzögert Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Advanced 3SK112 bieten universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität, sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,79*
€ 209,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,73*
€ 212,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,74*
€ 226,89*
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 239,24*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 219,05*
€ 241,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SK12301AW20
ab € 75,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.