Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3SK1121-1CB41 SIRIUS Sicherheitssch advanced Reihe mit Zeitverzogerung 0,05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0318811
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11211CB41
EAN/GTIN:
     4011209913592
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat Advanced Reihe mit Zeitverzogerung 0,05-3 s Relais-Freigabekreise 2 S unverzogert 2 S verzogert Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerat SIRIUS 3SK1 fur autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgerate Advanced 3SK112 bieten universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalitat, sowie flexible Erweiterungsmoglichkeiten. Sie bilden eine innovative Systemlandschaft, die komplexe Sicherheitsfunktionen mit einer Vielzahl von Sensoren und Ausgangen realisieren kann. Mit Gerateverbindern kann zuverlassig und einfach die Anzahl der Eingange, als auch der sicheren Ausgange ohne Verdrahtungsaufwand zwischen den Geraten erweitert werden. Antriebe bis 3 kW konnen mit den fehlersicheren Motorstartern SIRIUS 3SK11 mittels Gerateverbinder direkt in das 3SK-System integriert werden. Alle Komponenten verfugen uber weltweite Zulassungen und sind damit bestens fur den globalen Einsatz und Export geeignet.Die Gerate sind mit Relais- oder Halbleiterausgangen, unverzogert oder verzogert, jeweils mit verschiedenen Zeitbereichen, sowie durchgangig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhaltlich.Umfangreiches Zubehor wie zum BeispielPlombierabdeckungen, Einstecklaschen fur Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung. Ein- und Ausgangserweiterungen, sowie eine eigene Stromversorgung konnen mittels Gerateverbinder ohne zusatzlichen Verdrahtungsaufwand verwendet werden.Die Sicherheitsschaltgerate 3SK losen die bewahrte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,79*
€ 209,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,73*
€ 212,01*
Frei Haus
ab € 205,74*
€ 226,89*
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 239,24*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 219,05*
€ 241,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SK12301AW20
ab € 75,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.