Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbraucherabzweig 400V 0,28-0,4A 230V 3RA2110-0EA15-1AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-35230823
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21100EA151AP0
EAN/GTIN:
     4011209794313
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter

Verbraucherabzweig 400V 0,28-0,4A 230V 3RA2110-0EA15-1AP0

Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S00 0,28...0,40 A AC 230 V Schraubanschluss für Hutschienenmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, Iq = 150 kA 1S (Schütz) Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,09 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0,4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Kompaktstarter, Kombinationsstarter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,67*
€ 71,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,58*
€ 83,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,13*
€ 88,18*
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 93,08*
€ 5,95*
ab € 86,98*
€ 105,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 73,58*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 57,12*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 79,66*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 58,85*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 56,89*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 73,37*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 79,39*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 58,82*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 57,15*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 73,52*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 58,58*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 77,20*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 73,51*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 58,90*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151BB4
ab € 77,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.