Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkernwandler PA50 50438


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkernwandler PA50 50438
Ringkernwandler PA50 50438
Artikel-Nr.:
     3517I-35189948
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     50438
EAN/GTIN:
     3303430504382
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Ringkernwandler PA50 50438

Dieser Ringkern ist für die Vigilohm Isolationsfehlersuchgeräte und die VigiPacT-Fehlerstromschutz- und Überwachungsrelais vom Typ A bestimmt. Er ermöglicht die Überwachung des eingespeisten Bauteils von Vigilohm Insulation Monitor und die Messung eines Nennstroms bis zu 85A für VigiPacT Überwachungs- und Schutzrelais. Das Übertragungsverhältnis beträgt 1/1000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
85 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0,085 A
Genauigkeitsklasse:
1
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
50,4 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,32*
€ 241,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 245,40*
Frei Haus
ab € 214,63*
€ 250,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,84*
€ 256,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,45*
€ 271,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.