Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40657006 Herst.-Nr.: 50438 EAN/GTIN: 3303430504382 |
| |
|
| | |
| Dieser Ringkern ist für die Vigilohm Isolationsfehlersuchgeräte und die VigiPacT-Fehlerstromschutz- und Überwachungsrelais vom Typ A bestimmt. Er ermöglicht die Überwachung des eingespeisten Bauteils von Vigilohm Insulation Monitor und die Messung eines Nennstroms bis zu 85A für VigiPacT Überwachungs- und Schutzrelais. Das Übertragungsverhältnis beträgt 1/1000. Der Innendurchmesser des Toroids beträgt 50 Millimeter und das Gewicht 0,200 kg. Die Kabel müssen innerhalb des Toroids zentriert sein, und der Durchmesser aller dieser Kabel darf 25 mm nicht überschreiten. Der maximale Querschnitt pro Phase (R, S, T, N) beträgt 50mm² für einen Kupferleiter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Summenstromwandler | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, schneider leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter, 50438, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 206,32* | € 241,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,24* | € 245,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,63* | € 250,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 219,84* | € 256,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 232,45* | € 271,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|