| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35180262 Herst.-Nr.: 68000051 EAN/GTIN: 4012591104599 |
| |
|
| | |
| Montageplatte 4mm stark FP MP 40 Montageplatte für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 4. Weitere Informationen: | | Höhe: | 306 mm | Breite: | 486 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,99* | € 39,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,25* | € 39,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,66* | € 40,34* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,88* | € 40,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,35* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|