Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3p,Gabel. 10qmm 9M KDN363N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3p,Gabel. 10qmm 9M KDN363N
Phasenschiene 3p,Gabel. 10qmm 9M KDN363N
Artikel-Nr.:
     3517I-35180082
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN363N
EAN/GTIN:
     3250613741235
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
hager phasenschiene 63a
phasenschiene hager

Phasenschiene 3p,Gabel. 10qmm 9M KDN363N

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
162 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,73*
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 6,76*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 4,78*
€ 6,95*
3 Tage
98
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.