Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 300x300x170 Mi 0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse 300x300x170 Mi 0200
Leergehäuse 300x300x170 Mi 0200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35176557
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000001
EAN/GTIN:
     4012591650010
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Universalgehäuse
leergehäuse hensel

Leergehäuse 300x300x170 Mi 0200

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse 150mm tief, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 5,90*
ab € 92,82*
€ 109,77*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 92,67*
€ 109,80*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 92,58*
€ 110,20*
€ 5,95*
ab € 93,87*
€ 110,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,45*
€ 111,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,15*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,02*
Zubehör
Hensel
MI MP 2
ab € 13,13*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,85*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,03*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,17*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,82*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,69*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,90*
Zubehör
Hensel
20001500
ab € 106,30*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.