Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke NYAF 6qmm, 250mm K67G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbrücke NYAF 6qmm, 250mm K67G
Kabelbrücke NYAF 6qmm, 250mm K67G
Artikel-Nr.:
     3517I-35157629
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67G
EAN/GTIN:
     4010330710452
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz

Kabelbrücke NYAF 6qmm, 250mm K67G

Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
1
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,05*
1 Tag
314
1
€ 6,40*
ab € 0,77713*
€ 1,31713*
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,32*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,81*
€ 1,37*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67F
ab € 0,41*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,84*
Ähnlich
Hager
K67M
ab € 2,37*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.