Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40788900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 40788900 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips 40788900 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Artikel-Nr.:
     3517I-33752818
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40788900
EAN/GTIN:
     8718699407889
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40788900

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 474,94*
€ 542,90*
€ 5,95*
ab € 475,93*
€ 543,40*
Frei Haus
ab € 479,47*
€ 548,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 485,46*
€ 554,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 529,61*
€ 602,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,90*
€ 646,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,43*
€ 619,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,57*
€ 602,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,94*
€ 565,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 473,37*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 485,22*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 537,19*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 474,43*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 513,77*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 535,99*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 514,68*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 473,73*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 539,86*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 516,58*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 397,22*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 476,58*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 484,49*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 514,24*
Ähnlich
Philips
40798800
ab € 580,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.