Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60E-BDEC05000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental-Encoder DBS60E-BDEC05000
Artikel-Nr.:
     3517I-33678262
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1096694
EAN/GTIN:
     4047084427428
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60E-BDEC05000

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-BDEC05000, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 5.000, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental htl, Drehgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,68*
€ 327,63*
Frei Haus
ab € 268,82*
€ 329,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,40*
€ 332,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.