Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1096694 - Inkremental-Encoder, DBS60E-BDEC05000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1096694 - Inkremental-Encoder, DBS60E-BDEC05000
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000038023
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1096694
EAN/GTIN:
     4047084427428
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
SICK - Inkremental-Encoder, DBS60 Core, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser: 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 5.000, Programmierbar/Parametrierbar: nein, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm, Herstellernr.: 1096694
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental htl, SICK, ENCODER, RAM, 8-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,10*
€ 336,06*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,56*
€ 336,45*
Frei Haus
ab € 278,48*
€ 338,22*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,45*
€ 400,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.