Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN630A HEJ631DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN630A HEJ631DE
Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN630A HEJ631DE
Artikel-Nr.:
     3517I-33152813
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HEJ631DE
EAN/GTIN:
     3250613201562
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager

Leistungsschalter h3x630TMADJ4P4DN630A HEJ631DE

Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 630A 70kA FTC
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
220..415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2520..5040 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.757,19*
€ 1.904,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.815,17*
€ 1.960,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.856,11*
€ 1.995,77*
Frei Haus
ab € 1.872,15*
€ 2.015,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.883,37*
€ 2.030,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,77*
€ 2.374,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,44*
€ 2.350,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,64*
€ 2.272,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,71*
€ 2.229,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.856,11*
€ 2.208,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA001H
ab € 43,32*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,92*
Zubehör
Hager
HXA014H
ab € 49,65*
Zubehör
Hager
HXA015H
ab € 49,51*
Zubehör
Hager
HXA021H
ab € 25,83*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,80*
Zubehör
Hager
HXA039H
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
HXA054H
ab € 98,36*
Zubehör
Hager
HXB071H
ab € 20,23*
Zubehör
Hager
HYD034H
ab € 71,54*
Zubehör
Hager
HXW912H
ab € 22,89*
Zubehör
Hager
HXW913H
ab € 35,20*
Zubehör
Hager
HXW915H
ab € 51,37*
Zubehör
Hager
HYW013H
ab € 59,51*
Zubehör
Hager
HXW031H
ab € 60,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.