| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32960728 Herst.-Nr.: 209764 EAN/GTIN: 4255686318222 |
| |
|
| | |
| Kapazit.-Näherungsschalter 2mm, bündig KNS D6.5M 02B G3-2R Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Leerlaufstrom (max.): 15 mA (24 V DC) Bauform: Zylinder Gehäusematerial: Edelstahl Größe: Ø 6,5 mm Gehäuselänge: 51,5 mm Schutzart: IP 65, IP 67 Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Anschluss: Kabel, 2 m, 3-polig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 51,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 6,5 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN/NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,47* | € 239,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,44* | € 246,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 214,51* | € 259,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|