Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU 4520022K/900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU 4520022K/900
H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU 4520022K/900
Artikel-Nr.:
     3517I-32858958
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520022K/900
EAN/GTIN:
     4044774701912
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU 4520022K/900

Ideal für Konfektionäre um hohe Laufzeiten bei problemloser Bedruckbarkeit zu erreichen, Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation, Höhere Wirtschaftlichkeit durch optimale Verarbeitungsmengen, Die Einzeladern sind geprägt, so dass eine zusätzliche, nachträgliche Markierung durch Tintenbedruckung lesbar ist, Einfache Handhabung durch das vergleichsweise geringe Gewicht der Pappkartons, Zeitsparende Montage, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiterdurchmesser:
1,78 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,027*
€ 300,573*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 295,902*
€ 343,557*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 310,41*
€ 360,648*
€ 5,95*
ab € 347,607*
€ 402,957*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,557*
€ 408,83283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,093*
€ 403,52067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,649*
€ 385,14231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,18*
€ 375,0642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,902*
€ 352,12338
pro Packung
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,32878* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.