Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 2,5 bl Kl.5 = feindrähtig H07V-KEMBOSS1X2,5BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU 4520022K/900
H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU 4520022K/900
Artikel-Nr.:
     262-F112G98
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520022K/900
EAN/GTIN:
     4044774701912
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 2,5 bl Kl.5 = feindrähtig H07V-KEMBOSS1X2,5BU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
4.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,027*
€ 300,573*
Frei Haus
ab € 295,902*
€ 343,557*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 310,41*
€ 360,648*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 347,607*
€ 402,957*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,957*
€ 479,51883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,457*
€ 474,16383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,62*
€ 451,7478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,99*
€ 440,2881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,607*
€ 413,65233
pro Packung
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,38623* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.