Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 WH 4510052S/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 WH 4510052S/250
H05V-K 1X0,75 WH 4510052S/250
Artikel-Nr.:
     3517I-32858868
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510052S/250
EAN/GTIN:
     4044774699530
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 WH 4510052S/250

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,1125*
€ 45,6225*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,61*
€ 49,84*
2 Tage
6
€ 5,80*
ab € 45,69*
€ 60,13*
€ 5,90*
ab € 60,93*
€ 118,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,15044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.