Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2216-8HM32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32564278
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22168HM320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805374
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2216-8HM32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=160A Überlastschutz Ir=63A...160A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,97*
€ 1.132,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.042,09*
€ 1.161,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.041,31*
€ 1.162,07*
Frei Haus
ab € 1.057,17*
€ 1.181,75*
Frei Haus
ab € 1.464,29*
€ 1.599,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,13*
€ 1.381,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,13*
€ 1.360,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,76*
€ 1.309,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,29*
€ 1.276,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,09*
€ 1.240,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,20*
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,71*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB10
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,39*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,30*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK11
ab € 29,05*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,32*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,38*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ13
ab € 37,16*
Zubehör
Siemens
3VA92630JG12
ab € 14,17*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,17*
Zubehör
Siemens
3VA92030QF00
ab € 23,47334*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,85*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK53
ab € 124,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.