| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32254848 Herst.-Nr.: ZN113152 EAN/GTIN: 4050528065209 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankthermostat Wechsler RTBSS-112.211/12 Schaltschranktemperaturregler speziell zur Überwachung und Regelung der Temperatur in Schaltschränken, Getränke- oder Geldautomaten. Prüfzeichen UL und VDE. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr geringe Hysterese von ca. 1K erreicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thermostat | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom In: | 10 A | Einstellbereich Temperatur: | 0..60 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Mit Digital-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermostat, Hygrostat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,70* | € 27,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,86* | € 27,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,77* | € 28,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,37* | € 30,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,93* | € 32,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|